Referenzen
Donghua:12B-3 AGL SS 304 (DH)
Rubix:3841215
Hersteller:314789

Produktdetails : 12B-3 AGL SS 304 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS 304 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für korrosionsbeständigen und hygienischen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Sehr hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12b-3 agl ss 304 (dh) außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
