Referenzen
Donghua:20A-1 AGL XR (DH)
Rubix:3841500
Hersteller:315107

Produktdetails : 20A-1 AGL XR (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua XR (X‑Ring) Kette – Abgedichtete Hochleistungs-Rollenkette mit X‑Ring-Dichtungen zur optimalen Schmierstoffspeicherung. Bietet geringere Reibung als O‑Ring‑Ketten und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Laufleistungen.
Stärken
Hervorragende Verschleißreduzierung und verlängerte Lebensdauer durch effiziente Abdichtung und minimierte Reibung – zuverlässig auch unter hoher Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 20a-1 agl xr (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 18,9 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
