Referenzen
Donghua:10A-1 AGL HV (DH)
Rubix:3840293
Hersteller:303510

Produktdetails : 10A-1 AGL HV (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-1 agl hv (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 15875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
