Referenzen
Donghua:12A-3 AGL H (DH)
Rubix:3839863
Hersteller:315245

Produktdetails : 12A-3 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12a-3 agl h (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
