Referenzen
Donghua:20A-1 AGL HSP (DH)
Rubix:3839252
Hersteller:3895

Produktdetails : 20A-1 AGL HSP (DH) Außenglied verstärkt 7 (A)
Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.
Stärken
extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 20a-1 agl hsp (dh) außenglied verstärkt 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 18,95 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
