Referenzen
Donghua:10A-3 AGL (DH)
Rubix:3844743
Hersteller:1287

Produktdetails : 10A-3 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-3 agl (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
