Referenzen
Donghua:12B-1 AGL SS+ (DH)
Rubix:3841355
Hersteller:313662

Produktdetails : 12B-1 AGL SS+ (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS+ 400 Serie – Hochleistungs-Edelstahlkette mit speziell vergüteten Komponenten für erhöhte Festigkeit gegenüber Standard-Edelstahlketten. Ideal für korrosive Umgebungen mit gleichzeitig hohen mechanischen Anforderungen.
Stärken
Deutlich höhere Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit als herkömmliche Edelstahlketten – kombiniert Korrosionsbeständigkeit mit verbesserter mechanischer Performance.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
