Referenzen
Donghua:10B-1 AGL SS 316 (DH)
Rubix:3841319
Hersteller:3875

Produktdetails : 10B-1 AGL SS 316 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS 316 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (AISI 316) für höchste Korrosionsbeständigkeit. Ideal für aggressive Umgebungen, chemische Industrie sowie maritime und lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Exzellente Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und Salzwasser bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
