Referenzen
Donghua:16A-4 AGL (DH)
Rubix:3844789
Hersteller:315341
Produktdetails : 16A-4 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

