SPA832 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA832 DELTA NARROW
Rubix:1734553
Hersteller:962560832
EAN:5414465309298
SPA832 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge832 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA832 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge832 mm
Innenlänge787 mm
Außenlänge850 mm
Stärke10 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
5,78 exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen