SPZ1137EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Schmalkeilriemen Optibelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Optibelt:SPZ 1137
Rubix:56920
Hersteller:SPZ 11377700_EL
SPZ1137EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1137 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SPZ1137EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x125x125 mm
Bruttogewicht84 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1137 mm
Innenlänge1099 mm
Außenlänge1150 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,08 exkl. MwSt.
/ Stück
14,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen