SPTW-P6R-G14-VD-M12 Drucktransmitt.

SPTW Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SPTW-P6R-G14-VD-M12
Rubix:1825229
Hersteller:8000112
EAN:4052568256074
SPTW-P6R-G14-VD-M12 Drucktransmitt.
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungsptw
Spannung, min.8 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPTW-P6R-G14-VD-M12 Drucktransmitt.


Drucktransmitter SPTW-P6R-G14-VD-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucktransmitt.

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungsptw
Spannung, min.8 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode90262020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,04 exkl. MwSt.
/ Stück
178,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage