Referenzen
Festo:SPTW-B2R-G14-A-M12
Rubix:1825216
Hersteller:8000100
EAN:4052568255954

Produktdetails : SPTW-B2R-G14-A-M12 Drucktransmitt.
Drucktransmitter SPTW-B2R-G14-A-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucktransmitt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | sptw |
| Spannung, min. | 8 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen