Referenzen
Festo:SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:1824960
Hersteller:8001213
EAN:4052568276904

Produktdetails : SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor
Drucksensor SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | spau |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung, min. | 20 V |
| Zolltarifcode | 85369095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage