Referenzen
Facom:248.JT7PB
Rubix:3475862
EAN:3148518105217
Produktdetails : 248.JT7PB Splinttreiber einteilig, Set 7-tlg PB
Das Facom-Durchschlag-Set ist das unverzichtbare Werkzeug für die präzise und sichere Demontage von Zylinderstiften. Geliefert in einer kompakten Tasche umfasst dieses Set 7 Standard-Durchschläge.
Eigenschaften:
Dieses Facom-Durchschlag-Set ermöglicht effizientes Arbeiten an mechanischen Verbindungen dank robuster, maßhaltiger Werkzeuge. Jeder Durchschlag ist so konzipiert, dass die Schlagkraft optimal übertragen wird, ohne umliegende Bauteile zu beschädigen. Die Härtung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit selbst bei intensiver Nutzung. Die verzinkte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer auch bei Einsatz in feuchter Umgebung. Die flexible Aufbewahrungstasche gewährleistet eine sichere Ordnung und einen einfachen Transport der Werkzeuge.
Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 7 Standard-Durchschläge (Serie 249)
• Durchmesser der Spitzen: 1,9 mm bis 9,9 mm (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm)
• Gesamtlängen: 115 mm bis 200 mm
• Nutzlänge (L1): 30 mm bis 50 mm je nach Modell
• Material: gehärteter Stahl
• Härtegrad: 53 bis 58 HRC
• Oberfläche: verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
• Aufbewahrung: Transporttasche inklusive
• Verschluss: Schnellverschluss mit Schlaufe
• Lebenslange Garantie auf die Werkzeuge
Normen:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Markeninformationen:
Seit 1918 zählt Facom zu den führenden Herstellern von Profi-Werkzeugen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke Präzisionswerkzeuge für Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und Bauwesen. Ziel ist es, zuverlässige, ergonomische und langlebige Lösungen bereitzustellen, die Produktivität und Sicherheit im Arbeitsalltag erhöhen. Facom ist heute in über 100 Ländern vertreten und Teil der Stanley Black & Decker Gruppe.
Eigenschaften:
Dieses Facom-Durchschlag-Set ermöglicht effizientes Arbeiten an mechanischen Verbindungen dank robuster, maßhaltiger Werkzeuge. Jeder Durchschlag ist so konzipiert, dass die Schlagkraft optimal übertragen wird, ohne umliegende Bauteile zu beschädigen. Die Härtung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit selbst bei intensiver Nutzung. Die verzinkte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer auch bei Einsatz in feuchter Umgebung. Die flexible Aufbewahrungstasche gewährleistet eine sichere Ordnung und einen einfachen Transport der Werkzeuge.
Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 7 Standard-Durchschläge (Serie 249)
• Durchmesser der Spitzen: 1,9 mm bis 9,9 mm (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm)
• Gesamtlängen: 115 mm bis 200 mm
• Nutzlänge (L1): 30 mm bis 50 mm je nach Modell
• Material: gehärteter Stahl
• Härtegrad: 53 bis 58 HRC
• Oberfläche: verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
• Aufbewahrung: Transporttasche inklusive
• Verschluss: Schnellverschluss mit Schlaufe
• Lebenslange Garantie auf die Werkzeuge
Normen:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Markeninformationen:
Seit 1918 zählt Facom zu den führenden Herstellern von Profi-Werkzeugen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt die französische Marke Präzisionswerkzeuge für Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und Bauwesen. Ziel ist es, zuverlässige, ergonomische und langlebige Lösungen bereitzustellen, die Produktivität und Sicherheit im Arbeitsalltag erhöhen. Facom ist heute in über 100 Ländern vertreten und Teil der Stanley Black & Decker Gruppe.
Stärken
• Höchste Präzision: abgestufte Durchmesser von 2 bis 10 mm für alle gängigen Stiftgrößen
• Maximale Haltbarkeit: Härtegrad 53–58 HRC für hohe
• Effektiver Korrosionsschutz: verzinkte Oberfläche für anspruchsvolle Umgebungen
• Praktische Aufbewahrung: robuste Tasche für sicheren Transport und Lagerung
• Maximale Haltbarkeit: Härtegrad 53–58 HRC für hohe
• Effektiver Korrosionsschutz: verzinkte Oberfläche für anspruchsvolle Umgebungen
• Praktische Aufbewahrung: robuste Tasche für sicheren Transport und Lagerung
Anwendungen
Das Facom-Durchschlag-Set ist speziell für die präzise Demontage von Zylinderstiften in mechanischen Baugruppen entwickelt. Es eignet sich optimal für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten in der Industrie, im Automobilsektor, in der Metallbearbeitung sowie in der allgemeinen Instandhaltung. Besonders empfehlenswert für den Einsatz an durchbohrten Metallteilen, z. B. beim Austausch von Stiften oder Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 7 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage