249.G247GJ12 Splinttreiber-Set 12-tlg m. Handgriff

Splinttreibersatz 7 teilig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:249.G247GJ12
Rubix:3670669
EAN:3148515389191
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 249.G247GJ12 Splinttreiber-Set 12-tlg m. Handgriff


Das ummantelte Splinttreiber-Set Facom 249.GJ wurde entwickelt, um Komfort und Präzision optimal zu verbinden und bietet eine effiziente Lösung für Wartungs-, Montage- und Demontagearbeiten. Die durchdachte Konstruktion erfüllt die täglichen Anforderungen von Profis, die Wert auf Ergonomie und Langlebigkeit legen.

Eigenschaften:
Die ummantelten Splinttreiber-Sets Facom 249.GJ vereinen Robustheit und Sicherheit. Jedes Werkzeug verfügt über eine ummantelte Treiberstange, welche für eine bessere Griffigkeit sorgt und die beim Schlag entstehenden Vibrationen deutlich reduziert. Kopf und Spitze sind gehärtet, um auch bei intensiver Nutzung eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Verschleiß zu gewährleisten. Der obere Teil des Griffs aus hartem Kunststoff erhöht die Sicherheit, indem er bei versehentlichem Abrutschen den Schlag von Hammer oder Fäustel ableitet. Diese Werkzeuge sind für wiederholte Einsätze konzipiert und ermöglichen das präzise Einschlagen von Splinten oder Nägeln, ohne die bearbeiteten Bauteile zu beschädigen.

Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 1,7 mm bis 15,7 mm
• Gehärteter Kopf: 43 HRC
• Gehärtete Treiberstange: 58 HRC (Serie 249G)
• Kopf gehärtet zwischen 36 und 44 HRC (Serie 247G)
• Spitze gehärtet zwischen 52 und 60 HRC (Serie 247G)
• Griff aus festem, komfortablem Schaumstoff
• Verfügbarkeit: Set mit 4, 7 oder 12 Teilen

Stärken

• Reduzierte Vibrationen dank ummantelter Treiberstange und Schaumstoffgriff
• Höhere Lebensdauer von Kopf und Spitze durch kontrollierte Wärmebehandlung
• Erhöhte Sicherheit beim Schlagen, auch bei unbeabsichtigtem Abrutschen

Anwendungen

Die ummantelten Splinttreiber-Sets Facom 249.GJ eignen sich für Wartungsarbeiten, mechanische Montage sowie die Demontage passgenauer Bauteile. Sie werden in mechanischen Werkstätten, der industriellen Fertigung und bei der Instandhaltung von schweren Maschinen eingesetzt. Ihre Konstruktion ermöglicht eine präzise Kraftübertragung bei Arbeiten an Maschinen, Metallkonstruktionen oder Baugruppen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1359 g
Verpackungsmaße (L x B x H)395x90x70 mm
Gewicht der Verpackung1359 g
Anzahl Elemente12
144,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen