247.265JT10 Durchschlaeger Set 12-tlg Tasche

Splinttreibersatz lang in Tasche 7tlg. Spitze d 1.9 9.9mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:247.265JT10
Rubix:3714703
EAN:3148515389054
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 247.265JT10 Durchschlaeger Set 12-tlg Tasche


Die Facom-Sortimente an Splinttreibern umfassen mehrere sich ergänzende Referenzen, die für unterschiedlichste Anwendungen bei Demontage-, Montage- und Wartungsarbeiten an metallischen Baugruppen ausgelegt sind. Ob in robuster Textiltasche oder auf Wandhalterung – diese Sets vereinen eine hohe Zentrierpräzision mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und gewährleisten damit ein sicheres, reproduzierbares Arbeiten in allen professionellen Einsatzumgebungen.

Eigenschaften:
Die Facom Splinttreiber-Sets bestehen aus verschiedenen Serien, die sämtliche Anforderungen an das Austreiben und Entfernen von Splinten oder Nägeln abdecken. Je nach Referenz werden die Werkzeuge auf einem stabilen Halter oder in einer flexiblen Tasche geliefert, was Aufbewahrung und Transport erleichtert. Die Spitzen sind gehärtet, um eine hohe Standzeit zu gewährleisten und Verformungen auch bei intensiver Nutzung zu minimieren. Die verzinkte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und sorgt für einen geringen Wartungsaufwand. Bestimmte Modelle (251A) verfügen über eine Führungshülse, welche ein Ausknicken der Schaftstange selbst bei kleinsten Durchmessern verhindert. Die abgestufte Bauform (Serie 246) ermöglicht eine präzise Zentrierung in Spannstiften und erhöht damit sowohl die Arbeitssicherheit als auch die Qualität der Ergebnisse.

Spezifikationen:
• Spitzendurchmesser: von 0,9 mm bis 9,9 mm je nach Serie
• Härtegrad: 52 bis 58 HRC je nach Werkzeugtyp
• Oberfläche: verzinkt (Körper) und brüniert (Schaft bei bestimmten Modellen)
• Material: gehärteter Stahl
• Verpackung: starre Wandhalterung (JS) oder Textiltasche (JT)
• Lebenslange Garantie (ausgenommen Halterung oder Tasche)
• Details zu den Referenzen:
- 246.JT6 und 246.JS6: 6 abgestufte Splinttreiber (für Spannstifte) in 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- 247.249JS12: 6 Standard-Splinttreiber (249) und 6 Durchschläge (247) in 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- 247.265JT10: 3 Durchschläge (247) in 3, 4 und 5 mm, 2 Körner (256) in 4 und 6 mm, 3 Splinttreiber (249) in 3, 4 und 5 mm, ein Flachmeißel (263) mit 24 mm und ein Hohlmeißel mit 18 mm
- 248.JS6: 6 einteilige Splinttreiber (248) in 2, 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- 249.JT7 und 249.JS7: 7 Standard-Splinttreiber (249) in 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm
- 251A.JS9 und 251A.JT9: 9 Präzisions-Splinttreiber (251A) in 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 und 6 mm

Stärken

• Praktische Wandhalterung zur Montage an Lochwänden oder flexible Textiltasche zur übersichtlichen Aufbewahrung aller Werkzeuge an einem Ort
• Attraktiver Set-Preis gegenüber dem Einzelkauf
• Jeder Splinttreiber ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgedeckt

Anwendungen

Die Facom Splinttreiber-Sets sind ideal für den Einsatz in Wartungswerkstätten, der allgemeinen Mechanik, der Automobilindustrie sowie im Stahl- und Metallbau. Sie eignen sich sowohl für das Austreiben von Spannstiften als auch für die präzise Montage mechanischer Baugruppen. Dank ihrer robusten Konstruktion sind sie für den regelmäßigen Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt, in denen dauerhafte Zuverlässigkeit erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1181 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x85x60 mm
Gewicht der Verpackung1181 g
Anzahl Elemente10
102,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage