840497 Splintentreibersatz 6-teilig extrahart bis 59HRC

SPLINTTREIBER-SATZ, 6-TEILIG SYSTEM HARD+

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:840497
Rubix:3049527
EAN:3660338061820
840497 Splintentreibersatz 6-teilig extrahart bis 59HRC

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6

Dokumente

Produktdetails : 840497 Splintentreibersatz 6-teilig extrahart bis 59HRC


Vollständig gehärteter, legierter Chrom-Molybdän-Stahl.
Polierter, pulverbeschichteter Schaft.
Spezielle Behandlung der Schlagflächen zur Vermeidung von Aufpilzung und Absplittern. Min. Härtegrad von 59 HRC, erhöhte Lebensdauer. Geliefert in einer Metallbox.
Inhalt:
6 Splinttreiber: 3 bis 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
In Deutschland gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
47,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std