9110701700 Spiralbohrer HSS DIN338 N 17,0mm geschl. abges. Schaft 13mm
Spiralbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10701700, 9110701700
Rubix:2154158
Hersteller:10701700
EAN:4317784578417

Produktdetails : 9110701700 Spiralbohrer HSS DIN338 N 17,0mm geschl. abges. Schaft 13mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 17,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 184 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
