9123241090 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 10,90mm FIRE
Spiralbohrer, Vollhartmetall, mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:5515 10.900
Rubix:1092458
Hersteller:9055150109000
EAN:4031093757744


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 118 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
Produktdetails : 9123241090 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 10,90mm FIRE
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 10,90mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 118 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std