9111661300 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13,0mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10721300, 9111791300
Rubix:2156798
Hersteller:4317784711104
EAN:4317784711104


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 9111661300 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13,0mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std