9111660910 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 9,1mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10720910, 9111790910
Rubix:2156814
Hersteller:4317784711265
EAN:4317784711265


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 9111660910 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 9,1mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 9,1mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std