9111660590 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 5,9mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10720590, 9111790590
Rubix:2156563
Hersteller:4317784708685
EAN:4317784708685
9111790590 Spiralb. D338RN HSS 5,9mm geschl. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5,9 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111660590 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 5,9mm


Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 5,9mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,9 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std