9111660140 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,4mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10720140, 9111790140
Rubix:2156607
Hersteller:4317784709132
EAN:4317784709132


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9111660140 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,4mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 1,4mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










