9110010730 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm

Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 7,3 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10010730, 9110010730
Rubix:1551851
Hersteller:9110010730
EAN:4317784116015
9110010730 Spiralb. D338RN HSS 7,30mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,3 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110010730 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,3 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
2,87 exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std