9110010360 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,60mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 3,6 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10010360, 9110010360
Rubix:1551913
Hersteller:9110010360
EAN:4317784117111


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
Produktdetails : 9110010360 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,60mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std