9113841300 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 13mm

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10241300, 9113841300
Rubix:2157142
Hersteller:4317784714631
EAN:4317784714631
9113841300 Spiralb. D345N HSS rollg. 13,00mm MK FOR

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung13 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9113841300 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 13mm


Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 13mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung13 mm
Gesamtlänge182 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
5,70 exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std