A1004.0 Spiralbohrer 4 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD

Spiralbohrer HSS A100

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A1004.0
Rubix:1015634
Hersteller:5966715
EAN:7320760001820
A1004.0 Spiralbohrer 4 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A1004.0 Spiralbohrer 4 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD


HSS kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 N 118° dampfgehärtet 4xD für Stahl <850 N/mm² und Gusseisen.
Spiralbohrer 4 HSS DIN 338N 118° Dpf.angel. 4xD

Anwendungen

• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Thermoplaste, Kunststoff-Duroplaste
• Aluminium / Magnesium – Aluminium Magnesium nicht legiert (<100 HB <350 N / mm²)
• Aluminium / Magnesium – Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N / mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4 mm
Zolltarifcode82075060
32,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen