892823 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D14,0 mm o. IKZ HA

Vollhartmetallbohrer 3xD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:843128
GISS Cutline:892823
Rubix:3267441
EAN:3660338453250
892823 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D14,0 mm o. IKZ HA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung14 mm
Gesamtlänge107 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892823 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D14,0 mm o. IKZ HA


Vollhartmetallbohrer 3xD - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
CUP MM Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hoher Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer

Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D14,0 mm o. IKZ HA

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung14 mm
Gesamtlänge107 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge3xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungnein
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser14 mm
97,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std