23200720 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSS 7,2 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:23200720
Rubix:3468697
EAN:4250059503601


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 23200720 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSS 7,2 mm
Spiralbohrer geschliffen, DIN338 HSS, Ausführung: rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, Seitenspanwinkel Kerndicke und Kernanstieg normal Anwendung: besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss Sintereisen und Grafit verwendbar Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS 7,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage