9110892300 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 23,00mm MK
Spiralbohrer DIN341N HSS 23,00mm MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10892300, 9110892300
Rubix:1553258
Hersteller:4317784266567
EAN:4317784266567


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 23 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 296 mm |
| Schnittlänge | 198 mm |
Produktdetails : 9110892300 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 23,00mm MK
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 23mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 23 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 296 mm |
| Schnittlänge | 198 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std