9110891450 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 14,50mm MK
Spiralbohrer DIN341N HSS 14,50mm MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10891450, 9110891450
Rubix:1941386
Hersteller:4317784266390
EAN:4317784266390


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 245 mm |
| Schnittlänge | 147 mm |
Produktdetails : 9110891450 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 14,50mm MK
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 14,50mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 245 mm |
| Schnittlänge | 147 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std