9113640600 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,0mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 6,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530600, 9113640600
Rubix:1951616
Hersteller:9113640600


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
Produktdetails : 9113640600 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,0mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 6,0mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std