9113640420 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 4,2mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 4,2mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530420, 9113640420
Rubix:1951609
Hersteller:9113640420


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 78 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
Produktdetails : 9113640420 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 4,2mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 4,2mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 78 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std