9113640150 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,5mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 1,5mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530150, 9113640150
Rubix:1951592
Hersteller:9113640150


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
Produktdetails : 9113640150 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,5mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,5mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std