9110250110 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,10 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250110, 9110250110
Rubix:1552549
Hersteller:10250110
EAN:4317784518864


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 14 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
Produktdetails : 9110250110 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 1,10 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,10mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 14 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std