9110160670 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,70mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 6,70mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160670, 9110160670
Rubix:1941284
Hersteller:4317784260763
EAN:4317784260763


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 9110160670 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,70mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 6,70mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std