9110160540 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 5,40mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 5,40mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160540, 9110160540
Rubix:1941277
Hersteller:4317784260633
EAN:4317784260633


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 9110160540 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 5,40mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 5,40mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std