861336 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,8
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861336
Rubix:3265387
EAN:3660338161438


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 132 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 861336 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,8
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.4,8
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 132 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage