9110161280 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 12,80mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 12,80mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10161280, 9110161280
Rubix:1941431
Hersteller:4317784365949
EAN:4317784365949


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 9110161280 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 12,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 12,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std