9110161150 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 11,50mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 11,50mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10161150, 9110161150
Rubix:1552419
Hersteller:10161150
EAN:4317784261012


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 9110161150 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 11,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std