9110161000 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 10,00mm

Spiralbohrer DIN338TI HSSE 10,00mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10161000, 9110161000
Rubix:1552357
Hersteller:10161000
EAN:4317784260978
9110161000 Spiralb. D338TI HSSE 10,00mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung10 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110161000 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 10,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
16,41 exkl. MwSt.
/ Stück
19,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std