9110130110 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 1,10mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 1,1mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10130110, 9110130110
Rubix:1552255
Hersteller:10130110
EAN:4317784115735


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
Produktdetails : 9110130110 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 1,10mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 1,1mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std