9110040140 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,40mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 1,40mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10040140, 9110040140
Rubix:1941247
Hersteller:4317784258654
EAN:4317784258654


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9110040140 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,40mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,4mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std