Referenzen
Gühring:205 6.400
Rubix:1082523
Hersteller:9002050064000
EAN:4031093015714


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 9112180640 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 6,40mm
HSS SPIRALBOH. KURZ 6,400 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,4 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










