861137 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.12,3

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861137
Rubix:3265708
EAN:3660338159503
861137 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.12,3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung12,3 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861137 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.12,3


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.12,3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12,3 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser12,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
691,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
822,89 inkl. MwSt.