845773 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,90mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845773
Rubix:3265828
EAN:3660338078118


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 845773 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,90mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,90mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage