9112601000 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 10,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338N HSSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:605 10.000
Rubix:1033299
Hersteller:9006050100000
EAN:4031093186261


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 9112601000 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 10,00mm geschliffen
Jobberbohrer mit ZylinderschaftDesign: HSS, Co5, DIN 338. Profilgeschliffen, rechts schneidend, mit präzisionsgeschliffener Spitze und Spezialschliff. Normale Kernabstufung. Spanwinkel größer als normal (35°). Normale Kerndicke. Kerndicke dicker als normal, daher sehr robust und flexibel einsetzbar. Anwendung:Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und daher ideal geeignet für Titan und Titanlegierungen, für rostfreie, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, für hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
HSCO SPIRALBOH. KURZ 10,000 DIN 338RN TI
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Steigungswinkel | 130 ° |
| Schneidstoff | hss-co |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std