861103 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,9
Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861103
Rubix:3265784
EAN:3660338159169


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 861103 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,9
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.8,9
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage