9111870500 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 5,00mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 5,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870500, 9111870500
Rubix:1553520
Hersteller:11870500
EAN:4317784532693


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 9111870500 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 5,00mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 5,0mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std